曜日別特売

補強筒 両端アイ形/マルチスリング用

補強筒 両端アイ形/マルチスリング用 - シライ補強筒 両端アイ形/マルチスリング用 - シライ
用途角当て、緩衝材など。全長(m)0.5種別両端アイ形仕様接合テープタイプ材質ナイロン内容量1本
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
パット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39588744BMTHE0.5X0.5(スリング)0.5t361-7904(有効展開幅×厚み)75×2
1,400
949
1,044(税込)
当日出荷
39588753SMTHE0.5X0.5(スリング)0.5t361-8081(有効展開幅×厚み)125×4
2,900
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
39588762BMTHE1.0X0.5(スリング)1.0t361-7912(有効展開幅×厚み)125×2
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588771SMTHE1.0X0.5(スリング)1.0t361-8099(有効展開幅×厚み)175×4
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588787BMTHE1.6X0.5(スリング)1.6t361-7921(有効展開幅×厚み)165×2
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588796SMTHE1.6X0.5(スリング)1.6t361-8102(有効展開幅×厚み)175×4
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39588805BMTHE2.0X0.5(スリング)2.0t361-7939(有効展開幅×厚み)165×2
1,800
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
39588814SMTHE2.0X0.5(スリング)2.0t361-8111(有効展開幅×厚み)175×4
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする