曜日別特売

タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

タフスリング Pタイプ (両端アイ形) - 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形) - 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形) - 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形) - 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形) - 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形) - 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形) - 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形) - 田村総業
(13件のレビュー)

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。
アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。

用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル内容量1本
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39589042PE02500500.525390-32650.120.8
3,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39589051PE02500700.725390-32730.150.8
3,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39589067PE02500800.825390-32810.170.8
3,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39589076PE02501001.025390-32900.200.8
3,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39589085PE02501501.525390-33030.280.8
3,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39589094PE02502002.025390-33110.360.8
4,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39589103PE02502502.525390-33200.440.8
4,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39589112PE02503003.025390-33380.520.8
5,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39589121PE02503503.525390-33460.600.8
6,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39589137PE02504004.025390-33540.680.8
6,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39589146PE03501001.035390-33620.301.25
4,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39589155PE03501501.535390-33710.421.25
5,050
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39589164PE03502002.035390-33890.531.25
5,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39589173PE03502502.535390-33970.651.25
6,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39589182PE03503003.035390-34010.761.25
7,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39589191PE03504004.035390-34190.991.25
9,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39589207PE05001001.050390-34270.401.6
6,000
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
39589216PE05001501.550390-34350.561.6
7,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39589225PE05002002.050390-34430.751.6
8,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39589234PE05002502.550390-34510.881.6
9,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39589243PE05003003.050390-34601.041.6
10,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39589252PE05004004.050390-34781.361.6
13,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39589261PE05005005.050390-34861.681.6
15,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39589277PE05006006.050390-34942.001.6
18,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39589286PE07502002.075390-35081.202.5
12,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39589295PE07502502.575390-35161.442.5
14,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
39589304PE07503003.075390-35241.682.5
16,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39589313PE07503503.575390-35321.922.5
18,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
39589322PE07504004.075390-35412.162.5
19,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39589331PE07505005.075390-35592.642.5
23,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39589347PE07506006.075390-35673.122.5
27,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39588972PE100100010.0100390-36301.963.2
55,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39588981PE10002002.0100390-35752.693.2
16,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
39588997PE10003003.0100390-35833.423.2
21,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39589006PE10004004.0100390-35914.153.2
26,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
39589015PE10005005.0100390-36054.883.2
31,200
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
39589024PE10006006.0100390-36136.343.2
36,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
39589033PE10008008.0100390-36217.803.2
45,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39589173
2024-08-18
用途: 新築工事にあたり 既存建物より大国柱を回収して加工を施して新居使うための回収時に使用
有限会社まつもと建装製造業

新築工事のクレーンで現状使用されているものに比べてスリムで耐荷重がクリアしていることを感じた ネームを入れられる部分を足してほしいです

対象商品 : 39589112
2022-01-23
用途: 仕事用に
大泉石材工業

コスパ的に最高ではないですかね!普通に吊れて良いですね!

1が参考にしています
対象商品 : 39589137
2021-04-20
用途: 配管荷下ろし作業
建設業・工事業

価格が安価のため、定期的に買い替えができ作業の安全が確保できる。

対象商品 : 39589085
2021-04-12
用途: 建設機械アタッチメントの吊り作業
株式会社リペアフィールドサービス業

建機のアタッチメントの吊り作業時いn使用していますが、非常に使いやすく重宝しています。

対象商品 : 39589094
2020-05-16
用途: 鉄骨組立

他社製品に比べて、非常に柔らかく玉掛作業が非常にスムーズに行うことが出来る。

対象商品 : 39589042
2020-10-06
用途: 機械のメンテナンス、機械組付など。
岩永機工その他業種

商品は作りが良く、この長さの物が欲しかったので満足しています。

対象商品 : 39589304
2019-06-14
用途: 玉掛け時

丈夫で柔らかいので使いやすいと現場で好評です。コスパもいいと思います。

対象商品 : 39589261
2018-06-15
用途: 荷物を引っ張る
関西名鉄運輸株式会社運輸・通信業

2t車3t車の箱車の中に押し込んだパレット物商品荷物を引っ張る際に耐荷重が1.6tと丈夫で安心して作業できます。良いモノを見つけられました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする