田村総業
当てもの マジック製タイプ
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
仕様
マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
3
タイプ
マジック製
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
長さ(m)
適合ベルト幅(mm)
パット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39589356
PXL1000400
400
390-3753
0.4
100
(幅×厚み)270×2.1
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589365
PXL1500400
400
390-3761
0.4
150
(幅×厚み)370×2.1
¥
5,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589374
PXL2000400
400
390-3770
0.4
200
(幅×厚み)500×2.1
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39589383
PXL0250300
300
390-3711
0.3
25
(幅×厚み)108×3
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39589392
PXL2500500
500
390-3788
0.5
250
(幅×厚み)590×2.1
¥
8,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589401
PXL3000500
500
390-3796
0.5
300
(幅×厚み)690×2.1
¥
9,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589417
PXL0350400
400
390-3729
0.4
35
(幅×厚み)140×2.1
¥
2,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589426
PXL0500400
400
390-3737
0.4
50
(幅×厚み)170×2.1
¥
3,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39589435
PXL0750400
400
390-3745
0.4
75
(幅×厚み)200×2.1
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください