耐酸水切りスリング エンドレス形

耐酸水切りスリング エンドレス形 - 田村総業耐酸水切りスリング エンドレス形 - 田村総業耐酸水切りスリング エンドレス形 - 田村総業耐酸水切りスリング エンドレス形 - 田村総業耐酸水切りスリング エンドレス形 - 田村総業耐酸水切りスリング エンドレス形 - 田村総業

ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。
酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。
酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。

用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39589715MPWN15004004.050390-32143.241.5
21,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589724MPWN10002002.048390-31091.511.0
13,900
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
39589733MPWN10002502.548390-31171.871.0
15,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589742MPWN10003003.048390-31252.251.0
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39589751MPWN10004004.048390-313331.0
19,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39589767MPWN12502002.050390-31411.581.25
14,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589776MPWN12502502.550390-31501.951.25
16,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589785MPWN12503003.050390-31682.351.25
17,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39589794MPWN12504004.050390-31763.121.25
20,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
39589803MPWN15002002.050390-31841.641.5
15,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589812MPWN15002502.550390-31922.031.5
16,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589821MPWN15003003.050390-32062.451.5
18,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589837MPWN20002002.050390-32221.772.0
18,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589846MPWN20002502.550390-32312.192.0
21,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589855MPWN20003003.050390-32492.652.0
23,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39589864MPWN20004004.050390-32573.482.0
27,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする