曜日別特売

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) Fタイプ 筒状

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) Fタイプ 筒状 - 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) Fタイプ 筒状 - 明大

表面には、鋭利なエッジ部分などに強いアラミド繊維を使用。
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。

全長(mm)500材質表面/アラミド繊維、内面/ポリエステルタイプ筒状内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※角張ったもの等には必ずご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
パット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39590117CP1F25390-489012025(幅×厚み)65×2.3
6,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
39590126CP1F35390-490315035(幅×厚み)80×2.3
9,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
39590135CP1F50390-491115050(幅×厚み)80×2.3
9,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39590144CP1F75390-492020075(幅×厚み)110×2.3
11,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする