運搬車用取り替え固定キャスター

運搬車用取り替え固定キャスター - TRUSCO運搬車用取り替え固定キャスター - TRUSCO運搬車用取り替え固定キャスター - TRUSCO

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。

形状固定材質(車輪)ゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
車輪幅(mm)
取付座A×B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39590257TAU100100389-94621.635130×63
7,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39590266TAU150150389-94713.845182×80
12,570
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39590275TAU200200389-94894.745210×83
17,150
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
39590284TAU7575389-94971.132126×56
6,720
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする