運搬車用取り替え自在キャスター

運搬車用取り替え自在キャスター - TRUSCO運搬車用取り替え自在キャスター - TRUSCO

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。

形状自在材質(車輪)ゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座A×B(mm)
取付ピッチX×Y(mm)
取付穴径P(Φmm)
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39590293TAJ100120×12090×9011100151
11,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
39590302TAJ150135×135102×10213150210
15,690
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39590311TAJ200148×148115×11514200255
20,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39590327TAJ7594×9464×641075118
9,310
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする