TRUSCO
運搬車用取り替え空気タイヤ 固定タイプ
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
形状
固定
材質(車輪)
ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付座A×B(mm)
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39590354
OARK223
223
389-9390
63
197×110
289
¥
33,690
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39590336
SARK220
220
389-9411
65
200×140
287
¥
13,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください