TRUSCO
運搬車用取り替え空気タイヤ 自在タイプ
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
形状
自在
材質(車輪)
ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座A×B(mm)
取付ピッチX×Y(mm)
取付穴径P(Φmm)
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39590363
OARJ223
163×163
120×120
12
223
289
¥
40,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39590345
SARJ220
160×160
125×125
14
220
287
¥
16,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください