曜日別特売

MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付)

MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) - TRUSCOMKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) - TRUSCO

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。

仕様
組立式
コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
用途荷物の運搬。材質樹脂材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間(目安)1人20分材質(金具)スチール騒音対策あり内容量1台
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39590415MKP158AC150716×4361668.4ブラック
37,810
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
39590433MKP302AC300906×61619813.8ブラック
65,430
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
39590451MKP158150716×4361669.3ブラック
28,010
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
39590476MKP302300906×61621717.3ブラック
48,770
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする