曜日別特売

エコベルト

エコベルト - ワコーパレットエコベルト - ワコーパレットエコベルト - ワコーパレット
(1件のレビュー)

ノンストレッチで環境に優しいです。
簡単操作で作業効率が良いです。
引き裂きや、摩耗に強いです。

用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。材質ポリエステルグレー仕様防水性あり内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39590862WEB45S395450×2800384-4501
12,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39590871WEB65S550650×2800384-4510
15,360
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39590871
2016-08-08
用途: 荷物の梱包
建設業・工事業

しっかりした素材で巻きやすく、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする