ステンレス金具コーナーセット

ステンレス金具コーナーセット - TRUSCO

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます。
連結バー、ボルト、ナット、キャスター金具全てにSUS304を使用しています。
連結バーは、300用から600用まで、4種類用意しています。
10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。
コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
キャスターが外側についているため、動かす際の安定感があります。

トラスコ品番362-1839セット内容自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個材質ステンレス質量(kg)3.5車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)ステンレス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39591054FCDCRSUSS
19,680
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする