TRUSCO
スチール金具コーナーセット スタンダードタイプ
トラスコ品番
362-1821
セット内容
自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
材質
スチール
質量(kg)
3.4
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
材質(金具)
スチール
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39591063
FCDCRS
¥
8,820
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください