TRUSCO
スチール金具コーナーセット 省音タイプ
材質
スチール
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
材質(金具)
スチール
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39591072
FCDCRALG
362-1804
自在キャスター4個
3.1
¥
10,980
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
39591081
FCDCRALGS
362-1812
自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
3.2
¥
12,330
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください