TRUSCO
アルミカート エアーキャスター仕様
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途
クリーンルーム。
冷凍倉庫。
仕様
完成品
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
200
キャスター
自在車、自在車ストッパー付各2個
床面高さ(mm)
123
キャスター径(Φmm)
75
材質(金具)
スチール
特性
軽量
騒音対策
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39591097
TALC50GALG
(内枠)375
(内枠)540
362-2266
2.5
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39591106
TALC75GALG
(内枠)450
(内枠)660
362-2274
2.7
¥
17,430
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください