折りたたみコンテナ OC-50L

折りたたみコンテナ OC-50L - セキスイ折りたたみコンテナ OC-50L - セキスイ折りたたみコンテナ OC-50L - セキスイ折りたたみコンテナ OC-50L - セキスイ折りたたみコンテナ OC-50L - セキスイ折りたたみコンテナ OC-50L - セキスイ

トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。

フタの有無ありトラスコ品番387-0570材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64最大積載荷重(kg)20適合カード差しOCK-110(別売)外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)333有効内寸法・高さ(mm)303有効内寸法・幅(mm)492内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395917365LRFSB50530×366×334ブルー95
12,210
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする