フィッツケース(クローゼットサイズ)

フィッツケース(クローゼットサイズ) - TENMA(天馬)
(11件のレビュー)

作業服の整理、備品や部品の整理整頓に最適です。
引き出し前面が透明のため、中に収納したものがすぐに分かります。
前枠付なので、積み重ねてもたわみにくくなっています。

カプチーノ
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39592007FITS-S531個22.0390×530×180339×486×1301.90本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
代替品有
39591991FITS-M531個31.0390×530×230337×484×1802.20本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
代替品有
39591982FITS-L531個43.0390×530×300335×482×2502.80本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
代替品有
49057872FITS-WM531個32.0440×530×230387×478×1762.54本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
代替品有
49057863FITSWL531個43.0440×530×300383×476×2463.00本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
代替品有
48246776FITS-L531セット(9個)43.0390×530×300335×482×2502.80本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
48248106FITSWL531セット(9個)43.0440×530×300383×476×2463.00本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
48248289FITS-S531セット(18個)22.0390×530×180339×486×1301.90本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
48248465FITS-WM531セット(15個)32.0440×530×230387×478×1762.54本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
48248630FITS-M531セット(15個)31.0390×530×230337×484×1802.20本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31289818FITSWL531セット(9個)----本体:ポリプロピレン、枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289827FITS-WM531セット(15個)----本体:ポリプロピレン、枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39592007FITS-S530786155553-39SFITS-S53 フィッツケース TENMA(天馬) 07861555フィッツケースTENMA(天馬)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39591991FITS-M530786157153-39MFITS-M53 フィッツケース TENMA(天馬) 07861571フィッツケースTENMA(天馬)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39591982FITS-L530786158053-39LFITS-L53 フィッツケース TENMA(天馬) 07861580フィッツケースTENMA(天馬)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49057872FITS-WM530786158953-44MFITS-WM53 フィッツケース TENMA(天馬) 07861589フィッツケースTENMA(天馬)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49057863FITSWL530786159853-44LFITSWL53 フィッツケース TENMA(天馬) 07861598フィッツケースTENMA(天馬)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48246776FITS-L530786243853-39LFITS-L53 フィッツケース TENMA(天馬) 07862438フィッツケースTENMA(天馬)1セット(9個)
27,980
税込30,778
4
48248106FITSWL530786246553-44LFITSWL53 フィッツケース TENMA(天馬) 07862465フィッツケースTENMA(天馬)1セット(9個)
31,980
税込35,178
4
48248289FITS-S530786242053-39SFITS-S53 フィッツケース TENMA(天馬) 07862420フィッツケースTENMA(天馬)1セット(18個)
50,980
税込56,078
4
48248465FITS-WM530786245653-44MFITS-WM53 フィッツケース TENMA(天馬) 07862456フィッツケースTENMA(天馬)1セット(15個)
49,980
税込54,978
4
48248630FITS-M530786242953-39MFITS-M53 フィッツケース TENMA(天馬) 07862429フィッツケースTENMA(天馬)1セット(15個)
45,980
税込50,578
4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49057863
2022-02-20
用途: クローゼットの収納
サービス業

しっかりした作りで使いやすいです。新型?のFitsは引き出しが軽いのですがサイズがなかったのでこちらを購入しました。

対象商品 : 39591991
2021-10-18
用途: 個人クローゼット用
株式会社ヒラオフーズ飲食業

10年以上前から押し入れ用を使用しています。今回は初めてクローゼット用を購入しました。10年間、割れや曲がりなどトラブルは無いので品質は★★★★★ですが、金額が高いです。・・・・もう少し安くなってくれると嬉しいのですが。。。。そこが不満でマイナス★一つです。

対象商品 : 39591982
2021-10-27
用途: 服の収納
教育・研究機関

今まで使っていたものよりも一回り大きく沢山入って良いと思いました。

対象商品 : 39591982
2021-10-11
用途: 洗濯物の収納に使用。
九州理水建設業・工事業

3個購入し、3段重ねて使用しているが、安定性は良いし、衣類の収納に適した内部広さがあり、引きだしの具合も軽くて良好だと思う。

対象商品 : 49057863
2020-11-28
用途: 衣類の収納
その他業種

高齢の主人のために、日常の衣服を種類別に収納できるよう5個購入しました。
  サイズも設置する場所にピッタリで、満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 49057863
2020-04-14
用途: 値段が高いが、いいことはいい
卸売・小売業

奥行きが深く、大きい、私のベッドサイズの下にぴったりで、とても便利でドアの開閉も柔らかく、デザインもさっぱり。 ただ高いのが欠点。

1が参考にしています
対象商品 : 49057863
2019-07-03
用途: 現場作業者の私物入れ

大きさもちょうど良く、中身がよく見えるので何をいれたかすぐにわかります。使い易いので助かります。

対象商品 : 49057863
2018-02-03
用途: 備品の収納
その他業種

天馬のフィッツケースを使用していて、収納する物によって大きさの違うのを購入

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする