リス
スタックキーパー
組み合わせ次第で、自由自在に整理整頓できるメッシュトレイです。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39593671
GJIC012
190×360×324
154×316×302
731
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39593687
GJIC009
190×360×110
154×320×95
310
¥
970
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
39593696
GJIC018
260×360×220
224×317×199
598
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39593705
GJIC017
260×360×110
224×318×95
381
¥
1,110
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください