曜日別特売

軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M1.5型用

軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M1.5型用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M1.5型用 - TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M1.5型用 - TRUSCO

後付可能な回転式の落下防止バーです。

高さ(mm)110ネオグレートラスコ品番393-3920材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)1.1適合サイズ(mm)間口905用内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39594475M1.5KRB9NG
6,670
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする