TRUSCO
フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付
ハンドル付きのため、取りまわしが楽にできます。
柱にパイプを採用しています。引出し付きで収納力に優れています。
均等積載量(kg/段)
100(引出し:10)
引出し
あり
材質(本体)
スチール
仕様
組立式
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
材質(車輪)
エラストマー樹脂
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
キャスター
自在×4
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
材質(金具)
スチール
支柱径(Φmm)
25.4
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
色
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39595437
FLW-611ZW
2
ホワイト
75
¥38,990
取扱い終了
39595446
FLW-612ZW
3
ホワイト
75
¥42,950
取扱い終了
39595455
FLW-812ZW
3
ホワイト
100
¥46,320
取扱い終了
39595464
FLW-611ZYG
2
ヤングバンブーグリーン
75
¥38,990
取扱い終了
39595473
FLW-612ZYG
3
ヤングバンブーグリーン
75
¥42,950
取扱い終了
39595482
FLW-812ZYG
3
ヤングバンブーグリーン
100
¥46,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください