TRUSCO
フレックスワゴン 消音タイプ・天板付
上段が天板となっており簡単な作業ができます。
柱にパイプを採用しています。上段に天板を採用しており簡単な作業が出来ます。
段数
3
棚段数
2
均等積載量(kg/段)
100
引出し
なし
材質(本体)
スチール
仕様
組立式
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
材質(車輪)
エラストマー樹脂
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
キャスター
自在×4
棚板数(枚)
1
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
材質(金具)
スチール
支柱径(Φmm)
25.4
最大積載量(kg/台)
100
内容量
1台
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引き出さないでください。。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39595613
FLW-812TW
ホワイト
600×400×880
¥38,670
取扱い終了
39595622
FLW-822TW
ホワイト
750×500×880
¥41,400
取扱い終了
39595631
FLW-812TYG
ヤングバンブーグリーン
600×400×880
¥38,670
取扱い終了
39595647
FLW-822TYG
ヤングバンブーグリーン
750×500×880
¥41,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください