TRUSCO
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付4段タイプ
横型タイプの部品管理ケースです。
奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
仕様
完成品
付属品
各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付
色
透明
高さ(mm)
609
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
307
間口(mm)
592
段数
4
材質(引出し)
AS樹脂
色(本体)
ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
592×307×609
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39597101
TM44BWN
393-7364
17.2
160
¥
68,590
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39597153
TM44BN
393-7356
18.1
120
¥
68,110
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください