曜日別特売

横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ

横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ - TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ - TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ - TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ - TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ - TRUSCO

横型タイプの部品管理ケースです。
奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。

付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307段数3最大積載量(kg)120荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597117TM43BWN393-734813.3592MM-2N 2列3段
54,050
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39597126TM63BWN393-740218.4854MM-2N 3列3段
76,650
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39597135TM43BN393-733013.9592MM-1N 4列3段
53,690
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39597144TM63BN393-739919.4854MM-1N 6列3段
76,110
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする