曜日別特売

マグネットボックスハンガー コバンザメ

マグネットボックスハンガー コバンザメ - TRUSCOマグネットボックスハンガー コバンザメ - TRUSCOマグネットボックスハンガー コバンザメ - TRUSCOマグネットボックスハンガー コバンザメ - TRUSCO

マグネット式なので穴をあけずに簡単に取り付けできます。
VN型コンテナやライトビントレーが取り付け可能です。
ハンガーラック用コンテナやライトビンを吊るすマグネット式のハンガーです。
マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。

用途
作業台フレーム、機械の側面、ワゴン、柱、棚などに。
生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化
許容荷重(kg)4/個仕様(コンテナ取付可能数)VN-1N:4個、VN-2N:3個、VN-3N:2個、K-10H:5個、K-20H:2個トラスコ品番393-9316材質スチール、ネオジム磁石質量(kg)1間口W×奥行D×高さH(mm)514×27.6×68.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597485KBZBH
6,840
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする