曜日別特売

ジョイント支持キャスター

ジョイント支持キャスター - 矢崎化工
(1件のレビュー)

コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。
取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。
GN-400/900の交換用キャスター

材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチールトラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597537YJ75NT6575
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39597537
2018-03-14
用途: 矢崎の台車車輪交換
有限会社 中澤製作所

純正車輪でしたので、綺麗に交換できました
他の台車も純正車輪が出ていると、簡単に交換できてうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする