TRUSCO
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)
50
仕様
組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(こぼれ止め)40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)
150/台
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
間口(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39599332
CRB632SU
2
360
360
600
¥
60,160
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
お客様組立品
39599341
CRB652SU
2
500
500
600
¥
68,720
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
お客様組立品
39599357
CRB662SU
2
600
400
600
¥
70,190
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
39599366
CRB672SU
2
750
500
600
¥
82,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
39599375
CRB833SU
3
360
360
810
¥
78,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
39599384
CRB853SU
3
500
500
810
¥
91,650
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
39599393
CRB863SU
3
600
400
810
¥
93,790
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
39599402
CRB873SU
3
750
500
810
¥
112,180
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
39599411
CRB933SU
3
360
360
880
¥
81,490
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
39599427
CRB953SU
3
500
500
880
¥
94,340
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
39599436
CRB963SU
3
600
400
880
¥
96,480
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
39599445
CRB973SU
3
750
500
880
¥
114,870
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください