曜日別特売

クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具

クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具 - TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具 - TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具 - TRUSCO
段数3均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)内容量1台
全6種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39599454CRB853HSU500500810
101,820
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
39599463CRB863HSU600400810
103,540
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
39599472CRB873HSU750500810
122,350
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
39599481CRB953HSU500500880
104,510
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
39599497CRB963HSU600400880
106,230
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
39599506CRB973HSU750500880
125,040
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする