曜日別特売

クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 ステンレス金具

クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 ステンレス金具 - TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 ステンレス金具 - TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 ステンレス金具 - TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 ステンレス金具 - TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 ステンレス金具 - TRUSCO
段数3均等積載量(kg/段)50全高(mm)880仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39599515CRB953HVSU500500
169,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39599524CRB963HVSU600400
174,530
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする