クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 - TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 - TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 - TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 - TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 - TRUSCO

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。

最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)内容量1台
全12種類を絞り込む
段数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39599533CRB-632360×360×60026.8
47,380
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39599567CRB-672750×500×600210.5
69,620
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
39599603CRB-873750×500×810314.7
99,400
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39599646CRB-973750×500×880315
102,090
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39599542CRB-652500×500×60028.7
55,940
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
お客様組立品
39599551CRB-662600×400×60028.5
57,410
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
お客様組立品
39599576CRB-833360×360×81038.9
66,020
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
39599585CRB-853500×500×810311.9
78,870
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
39599594CRB-863600×400×810311.7
81,010
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
39599612CRB-933360×360×88039.4
68,710
51,980
57,178(税込)
取扱停止中
お客様組立品
39599621CRB-953500×500×880312.2
81,560
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
お客様組立品
39599637CRB-963600×400×880312
83,700
62,980
69,278(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする