TRUSCO
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 スチール金具
段数
3
均等積載量(kg/段)
50
全高(mm)
880
仕様
組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(こぼれ止め)40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数
1段
最大積載量(kg)
150/台
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上げ)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39599655
CRB953HV
500
500
¥
156,570
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39599664
CRB963HV
600
400
¥
161,750
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください