TRUSCO
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具
ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
段数
3
均等積載量(kg/段)
50
仕様
組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(こぼれ止め)40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)
150/台
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上げ)
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39599673
CRB853H
500
500
810
393-3423
12.4
¥
89,040
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39599682
CRB863H
600
400
810
393-3466
12.1
¥
90,760
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39599707
CRB953H
500
500
880
393-3563
12.7
¥
91,730
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39599716
CRB963H
600
400
880
393-3636
12.4
¥
93,450
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
39599725
CRB973H
750
500
880
393-3717
15.5
¥
112,260
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
31252124
CRB-873H
-
-
-
393-3504
15.2
¥
109,570
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
39599691
CRB873H
-
-
-
393-3504
15.2
¥
74,440
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください