アルミ枠ポスターパネルスタンド 両面タイプ

アルミ枠ポスターパネルスタンド 両面タイプ - 光アルミ枠ポスターパネルスタンド 両面タイプ - 光

ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。
A1用ポスターパネルとしても利用可能です。

仕様
完成品
マグネット対応
材質
(本体)アルミ
(透明シート)PVC
(おもり・面板)スチール
トラスコ品番382-8263幅(mm)655板面:黒、枠:シルバー高さ(mm)1150質量(g)8840奥行(mm)575内容量1台
注意
※雨天でのご使用も可能ですが、完全防水ではありませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39600687PSTD115
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする