HiKOKI(旧:日立工機)
高圧洗浄機 冷水タイプ
大きなハンドルとホイールでラクラク移動できます。
10m高圧ホースで広い範囲で作業ができます。
自吸機能付(別売ストレーナホースセットを使用)です。
用途
一般家庭の洗浄、散水。
仕様
冷水タイプ、自吸機能付(別売ストレーナホースセットが必要)
トラスコ品番
377-9874
材質
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5
ホース長さ(m)
10
吐出圧力(MPa)
8.0/8.0(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×290×710
給水方式
水道直結タイプ
吐出水量(L/min)
6.0/6.0(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39601852
FAW80SB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください