業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ

業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ - TRUSCO業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ - TRUSCO
(4件のレビュー)

乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。
コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。
足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。
従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。

電源(V)単相100集塵容量(L)7質量(kg)5.6仕様乾式トラスコ品番356-5670消費電力(W)1200騒音値(dB)65パイプ径(Φmm)31最大風量(m3/min)3.48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×350×340最大真空圧(kPa)24.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39602193TKC1200
39,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: すごい吸引力

ご家庭用サイクロン掃除機が全然吸わなくてパートさんが困っていたため購入しました。
R2-D2タイプとしてはとても小型なのに、吸込み口が床に張り付きそうなくらいの凄い吸引力です。
なによりパートさんが喜んでくれたのが嬉しいです。

対象商品 : 39602193
2019-01-20
用途: 高校の柔道場の掃除

想像以上にコンパクトで軽く、使いやすい掃除機です。吸引力が強いのに、音が比較的静かでとても満足しています。他の方も書いていますが、唯一残念なのが、本体にしか電源スイッチがないところです。手元に電源スイッチがあれば、満点の商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 39602193
2017-08-17
用途: 有料老人ホーム3階建全館(個室部・共有部)を毎日掃除するのに使用しています
有限会社シルバーサポートシステムズ

吸引力が絨毯部、フローリング部の誇り、食べこぼしの清掃に
重宝しています。毎日使用していますが、故障はありません。

3が参考にしています
対象商品 : 39602193
2017-11-10
用途: 清掃時
教育・研究機関

非常に使いやすく、2台目も同じものを購入しました。
比較的、納品もスムーズで非常に満足しています

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする