NIVAC
スーパークリーナー 乾湿両用
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥
11,980
税込
¥
13,178
(64)
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途
各種工場・整備作業場・倉庫など。
電源(V)
単相100
仕様
乾湿両用、ステンレスタンク
騒音値(dB)
70
最大風量(m
3
/min)
2.4
消費電力(kW)
1.05
最大真空圧(kPa)
19.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
集塵容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39602324
NW100
30
14
¥
118,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
返品不可
39602333
NW105
50
16
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください