ヤナセ(柳瀬)
ワンタッチ軸付フラップホイール
ワンタッチ着脱でスムーズな作業。
目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。
弾性があり、加工物に馴染みやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5本)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
シャンク径(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39606104
UFN8025A5
#80
80
6
25
¥
10,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】ワンタッチ軸付ホイール
参考になった