Mitutoyo(ミツトヨ)
KAカウンタ
標準機能と旋盤機能を標準装備(パラメータ選択)
選択した座標番号が、一目でわかるサブ表示を採用
軸数
1軸/ 2軸
最小表示量(mm)
AT100シリーズ 接続時: 0.05 ~0.0001mm AT715接続時: 0.01 ~0.001mm (パラメータにより変更可能)
表示方式
7セグメントLED
表示桁数
7
電源電圧(V)
AC100V ~240V(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)
0 ~45℃
使用湿度範囲
20 ~80%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260 × 168 × 80
EMC規格
CEマーキング対応
質量(kg)
1.25
ミツトヨ品番
174-173
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39605955
KA-12
¥70,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください