曜日別特売

ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り

ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り - CKDニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り - CKD

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状メスストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1個
全13種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続口径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法l(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39607784GWS4-6-M8161225.5Rc1/81144R1/8
286
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607793GWS4-8-M11161728.5Rc1/41444R1/4
330
279
307(税込)
当日出荷
39607802GWS6-6-M817.51427Rc1/81166R1/8
308
229
252(税込)
当日出荷
39607811GWS6-8-M1117.51730Rc1/41466R1/4
352
239
263(税込)
当日出荷
39607827GWS6-10-M1217.51931Rc3/81566R3/8
418
299
329(税込)
当日出荷
39607836GWS8-6-M8191728.5Rc1/81188R1/8
352
239
263(税込)
当日出荷
39607845GWS8-8-M11191731.5Rc1/41488R1/4
363
249
274(税込)
当日出荷
39607854GWS8-10-M12191932.5Rc3/81588R3/8
429
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607863GWS10-8-M1121.51934.5Rc1/4141010R1/4
429
289
318(税込)
当日出荷
39607872GWS10-10-M1221.51935.5Rc3/8151010R3/8
440
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
39607881GWS12-8-M11232236Rc1/4141212R1/4
462
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607897GWS12-10-M12232237Rc3/8151212R3/8
484
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
39607906GWS12-15-M15232440Rc1/2181212R1/2
583
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする