曜日別特売

ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り

ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り - CKD

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状隔壁メス使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1個
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続口径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法M×P(mm)
寸法l(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39607924GWS4-8-E11165171428.5Rc1/4M12X11444R1/4
407
329
362(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
39607933GWS6-6-E817.55171727Rc1/8M14X11166R1/8
462
329
362(税込)
当日出荷
39607942GWS6-8-E1117.55171730Rc1/4M14X11466R1/4
462
299
329(税込)
当日出荷
39607951GWS6-10-E1217.55191731.5Rc3/8M14X11566R3/8
473
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607967GWS8-6-E8196191928.5Rc1/8M16X11188R1/8
528
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
39607976GWS8-8-E11196191931.5Rc1/4M16X11488R1/4
528
389
428(税込)
当日出荷
39607985GWS8-10-E12196191932.5Rc3/8M16X11588R3/8
539
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607994GWS10-8-E1121.59222334.5Rc1/4M20X1141010R1/4
649
459
505(税込)
当日出荷
39608003GWS10-10-E1221.59222335.5Rc3/8M20X1151010R3/8
649
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608012GWS12-10-E122310242637.5Rc3/8M22X1151212R3/8
825
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608021GWS12-15-E152310242640.5Rc1/2M22X1181212R1/2
825
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
39607915GWS4-6-E8165141425.5Rc1/8M12X11144R1/8
396
249
274(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする