CKD
ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
径違いストレート
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39608195
GWS46-0
CADデータダウンロード
17.5
16
12.5
36.5
4、6
A側:6、B側:4
¥
374
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39608204
GWS68-0
CADデータダウンロード
19
17.5
14.5
39.5
6、8
A側:8、B側:6
¥
407
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
39608213
GWS810-0
CADデータダウンロード
21.5
19
17.5
45
8、10
A側:10、B側:8
¥
528
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
39608222
GWS1012-0
CADデータダウンロード
23
21.5
20
47.5
10、12
A側:12、B側:10
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください