曜日別特売

ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り

ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り - CKD
(1件のレビュー)

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状接続プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39608301GWP4-016431144
99
79
87(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608317GWP6-017.543866
110
71
78(税込)
当日出荷
返品不可
39608326GWP8-01947988
143
119
131(税込)
当日出荷
39608335GWP10-021.556131010
176
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608344GWP12-02361151212
220
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39608335
2024-02-27
用途: エアフィルターとのつなぎに使用
有限会社山田ゴム車輌商会自動車・二輪車・自転車関連業

エアフィルターとのつなぎに使用することで無駄な配管が不要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする