曜日別特売

ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ)

ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ) - CKDニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ) - CKD

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状ロングエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1箱(10個)
全13種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続口径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39608581GWL4-6-L816101035.518.5R1/844R1/8
4,620
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608667GWL10-10-L1221.517.51757.527R3/81010R3/8
7,370
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39608676GWL10-15-L1521.517.52260.527R1/21010R1/2
8,470
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608685GWL12-8-L112320196029.5R1/41212R1/4
8,140
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
39608694GWL12-10-L1223201961.529.5R3/81212R3/8
8,250
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
39608597GWL4-8-L111610143918.5R1/444R1/4
4,840
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
39608606GWL6-6-L817.512.5124021R1/866R1/8
4,620
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
39608615GWL6-8-L1117.512.51443.521R1/466R1/4
4,840
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
39608624GWL8-6-L81914.51444.523.5R1/888R1/8
5,280
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
39608633GWL8-8-L111914.51447.523.5R1/488R1/4
5,500
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
39608642GWL8-10-L121914.5174923.5R3/888R3/8
6,160
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
39608651GWL10-8-L1121.517.5175627R1/41010R1/4
7,260
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
39608703GWL12-15-L1523202264.529.5R1/21212R1/2
8,800
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする