曜日別特売

ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り

ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り - CKDニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り - CKD
(1件のレビュー)

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状ターンエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1個
全16種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39608877GWL4-M5-T103.410310.5821.518.5M5×0.844MM5×0.8
451369
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608886GWL4-6-T1381031582326R1/844RR1/8
451369
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608895GWL4-8-T1511103.518102430R1/444RR1/4
550459
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608904GWL6-M5-T103.412.5310.5822.518.5M5×0.866MM5×0.8
462309
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
39608913GWL6-6-T13812.531582426R1/866RR1/8
517399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り8点です
39608922GWL6-8-T151112.53.518102530R1/466RR1/4
572389
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608931GWL6-10-T201212.5421.51427.536.5R3/866RR3/8
721519
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608947GWL8-6-T15814.54161026.529R1/888RR1/8
583499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608956GWL8-8-T17.61114.5419122832R1/488RR1/4
583389
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39608965GWL8-10-T201214.5421.5142936.5R3/888RR3/8
737619
619
681(税込)
当日出荷
返品不可
39608974GWL10-8-T201117.5420.51431.535.5R1/41010RR1/4
726619
619
681(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
39608983GWL10-10-T201217.5421.51431.536.5R3/81010RR3/8
737499
499
549(税込)
当日出荷
39608992GWL10-15-T251517.5425.7173442.5R1/21010RR1/2
924789
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609001GWL12-8-T251120421.71735.538.5R1/41212RR1/4
891759
759
835(税込)
当日出荷
39609017GWL12-10-T251220422.71735.539.5R3/81212RR3/8
913719
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609026GWL12-15-T251520425.71735.542.5R1/21212RR1/2
935719
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39608877
2020-12-08
用途: MAXエアコンプレッサーAK-615Pの修理

MAX AK-615Pのエアシリンダーと、CKD製の電磁弁USG3に繋がる配管に使われている部品です。レギュレータの交換作業中に電磁弁からこの部品を脱着した際、作業ミスによりM5のネジをオーバートルクでねじ切ってしまった為に購入しました。非常に特殊な部品の為、入手できなければ修理不能となるところでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする