CKD
ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
Y形チーズ
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4、4
6、4
6、6
8、6
8、8
10、8
10、10
12、10
12、12
適合管外径(Φmm)
選択してください
A側:4、B側4
A側:6、B側4
A側:6、B側6
A側:8、B側6
A側:8、B側8
A側:10、B側8
A側:10、B側10
A側:12、B側10
A側:12、B側12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法P(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39609464
GWY44-0
CADデータダウンロード
16
16
10
21
4.2、[寸法EJ(mm)]23
11
34.5
15
12.5
11
4、4
A側:4、B側4
¥
4,840
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
39609482
GWY66-0
CADデータダウンロード
17.5
17.5
12.5
26
4.2、[寸法EJ(mm)]25.5
13.5
37.5
17.5
14
13.5
6、6
A側:6、B側6
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39609491
GWY86-0
CADデータダウンロード
19
17.5
14.5
30
4.2、[寸法EJ(mm)]27
15.5
40.5
19
15
15.5
8、6
A側:8、B側6
¥
5,610
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39609507
GWY88-0
CADデータダウンロード
19
19
14.5
30
4.2、[寸法EJ(mm)]27
15.5
40.5
19
15
15.5
8、8
A側:8、B側8
¥
5,610
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609516
GWY108-0
CADデータダウンロード
21.5
19
17.5
36
4.2、[寸法EJ(mm)]30
18.5
48
22
18
18.5
10、8
A側:10、B側8
¥
6,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609525
GWY1010-0
CADデータダウンロード
21.5
21.5
17.5
36
4.2、[寸法EJ(mm)]30
18.5
48
22
18
18.5
10、10
A側:10、B側10
¥
6,160
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
39609543
GWY1212-0
CADデータダウンロード
23
23
20
41
4.2、[寸法EJ(mm)]32
21
53
24
19.5
21
12、12
A側:12、B側12
¥
7,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609473
GWY64-0
CADデータダウンロード
17.5
16
12.5
26
4.2、[寸法EJ(mm)]25.5
13.5
37.5
17.5
14
13.5
6、4
A側:6、B側4
¥
5,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
39609534
GWY1210-0
CADデータダウンロード
23
21.5
20
41
4.2、[寸法EJ(mm)]32
21
53
24
19.5
21
12、10
A側:12、B側10
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください