CKD
ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)
4.2
形状
両口Yチーズ
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1個
全13種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
6
8
10
12
適合管外径(Φmm)
6
8
10
12
ねじの種類
M
R
接続口径
選択してください
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39609586
GWY6-M5
CADデータダウンロード
3.4
17.5
26
13.5
14
25.5
41
M5×0.8
13.5
6
6
M
M5×0.8
¥
517
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609595
GWY6-6
CADデータダウンロード
8
17.5
26
13.5
14
25.5
46
R1/8
13.5
6
6
R
R1/8
¥
484
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609604
GWY6-8
CADデータダウンロード
11
17.5
26
13.5
14
25.5
49
R1/4
13.5
6
6
R
R1/4
¥
517
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609613
GWY6-10
CADデータダウンロード
12
17.5
26
13.5
17
25.5
50.5
R3/8
13.5
6
6
R
R3/8
¥
583
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609622
GWY8-6
CADデータダウンロード
8
19
30
15.5
17
27
49
R1/8
15.5
8
8
R
R1/8
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609631
GWY8-8
CADデータダウンロード
11
19
30
15.5
17
27
52
R1/4
15.5
8
8
R
R1/4
¥
561
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609647
GWY8-10
CADデータダウンロード
12
19
30
15.5
17
27
53.5
R3/8
15.5
8
8
R
R3/8
¥
605
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609656
GWY10-8
CADデータダウンロード
11
21.5
36
18.5
19
30
59.5
R1/4
18.5
10
10
R
R1/4
¥
638
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609665
GWY10-10
CADデータダウンロード
12
21.5
36
18.5
19
30
61
R3/8
18.5
10
10
R
R3/8
¥
638
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609674
GWY10-15
CADデータダウンロード
15
21.5
36
18.5
22
30
64
R1/2
18.5
10
10
R
R1/2
¥
687
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609683
GWY12-8
CADデータダウンロード
11
23
41
21
22
32
64.5
R1/4
21
12
12
R
R1/4
¥
666
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609692
GWY12-10
CADデータダウンロード
12
23
41
21
22
32
66
R3/8
21
12
12
R
R3/8
¥
682
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609701
GWY12-15
CADデータダウンロード
15
23
41
21
22
32
69
R1/2
21
12
12
R
R1/2
¥
737
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください