CKD
ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付))
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
FY形R付
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
全16種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
適合管外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
ねじの種類
M
R
接続口径
選択してください
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39609945
GWFY4-M5
CADデータダウンロード
3.4
16
10
21
3.2
11
18
10
21
23.5
M5×0.8
15.5
11
4
4
M
M5×0.8
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609963
GWFY4-8
CADデータダウンロード
11
16
10
21
3.2
11
18
14
28.5
23.5
R1/4
15.5
11
4
4
R
R1/4
¥
5,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610024
GWFY8-8
CADデータダウンロード
11
19
14.5
30
4.2
15.5
26.5
17
33.5
29
R1/4
18
15.5
8
8
R
R1/4
¥
6,710
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610076
GWFY12-8
CADデータダウンロード
11
23
20
41
4.2
21
37
22
39.5
35.5
R1/4
21.5
21
12
12
R
R1/4
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610085
GWFY12-10
CADデータダウンロード
12
23
20
41
4.2
21
37
22
41
35.5
R3/8
21.5
21
12
12
R
R3/8
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39609954
GWFY4-6
CADデータダウンロード
8
16
10
21
3.2
11
18
10
25
23.5
R1/8
15.5
11
4
4
R
R1/8
¥
5,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
39609972
GWFY6-M5
CADデータダウンロード
3.4
17.5
12.5
26
4.2
13.5
22.5
14
23
27
M5×0.8
17
13.5
6
6
M
M5×0.8
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
返品不可
39609981
GWFY6-6
CADデータダウンロード
8
17.5
12.5
26
4.2
13.5
22.5
14
28
27
R1/8
17
13.5
6
6
R
R1/8
¥
5,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
39609997
GWFY6-8
CADデータダウンロード
11
17.5
12.5
26
4.2
13.5
22.5
14
31
27
R1/4
17
13.5
6
6
R
R1/4
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
39610006
GWFY6-10
CADデータダウンロード
12
17.5
12.5
26
4.2
13.5
22.5
17
32.5
27
R3/8
17
13.5
6
6
R
R3/8
¥
7,040
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
39610015
GWFY8-6
CADデータダウンロード
8
19
14.5
30
4.2
15.5
26.5
17
30.5
29
R1/8
18
15.5
8
8
R
R1/8
¥
6,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
返品不可
39610033
GWFY8-10
CADデータダウンロード
12
19
14.5
30
4.2
15.5
26.5
17
35
29
R3/8
18
15.5
8
8
R
R3/8
¥
7,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
39610042
GWFY10-8
CADデータダウンロード
11
21.5
17.5
36
4.2
18.5
31.5
19
37.5
33
R1/4
20
18.5
10
10
R
R1/4
¥
8,360
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
取扱停止中
返品不可
39610051
GWFY10-10
CADデータダウンロード
12
21.5
17.5
36
4.2
18.5
31.5
19
39
33
R3/8
20
18.5
10
10
R
R3/8
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
39610067
GWFY10-15
CADデータダウンロード
15
21.5
17.5
36
4.2
18.5
32.5
22
42
33
R1/2
20
18.5
10
10
R
R1/2
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
39610094
GWFY12-15
CADデータダウンロード
15
23
20
41
4.2
21
37
22
44
35.5
R1/2
21.5
21
12
12
R
R1/2
¥
10,450
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください