曜日別特売

ニュージョイントGW(継手)/(FY形)

ニュージョイントGW(継手)/(FY形) - CKD

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状FY形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39610216GWFY4-01610213.2111817.523.515.51144
5,280
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610225GWFY6-017.512.5264.213.522.519.5271713.566
5,610
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610234GWFY8-01914.5304.215.526.522291815.588
6,380
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610243GWFY10-021.517.5364.218.531.525.5332018.51010
7,150
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610252GWFY12-02320414.221372835.521.5211212
10,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする