CKD
ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)
3.2
形状
二重Y形
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610261
GWWY64-0
CADデータダウンロード
17.5
16
12.5
10
21
22
39
15.5
11
6、4
A側:6、B側4
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610277
GWWY86-0
CADデータダウンロード
19
17.5
14.5
12.5
26
27
43
17
13.5
8、6
A側:8、B側6
¥
10,670
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください