曜日別特売

ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)

ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ) - CKD

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法E(mm)4.2形状Y型プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1箱(10個)
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続継手径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
接続継手径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39610584GWP44-Y35.51621112351.5114、444
5,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610593GWP46-Y351621112352.5114、646
5,720
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610636GWP610-Y3817.52613.525.559.513.56、10610
7,590
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610645GWP88-Y41193015.5276015.58、888
6,380
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610654GWP810-Y41193015.52762.515.58、10810
7,590
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610663GWP812-Y40.5193015.52763.515.58、12812
8,910
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610681GWP1012-Y4821.53618.5307118.510、121012
8,910
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610697GWP1212-Y5323412132762112、121212
8,910
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610602GWP48-Y351621112354114、848
6,380
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
39610611GWP66-Y3817.52613.525.555.513.56、666
5,720
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
39610627GWP68-Y3817.52613.525.55713.56、868
6,380
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
39610672GWP1010-Y48.521.53618.5307018.510、101010
7,590
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする