CKD
ニュージョイントGW(継手)/(キャップ)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
キャップ
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610715
GWC6
CADデータダウンロード
17.5
12.5
19.5
6
6
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610724
GWC8
CADデータダウンロード
19
14.5
21
8
8
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610733
GWC10
CADデータダウンロード
21.5
17.5
24
10
10
¥
2,310
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39610742
GWC12
CADデータダウンロード
23
20
26
12
12
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610706
GWC4
CADデータダウンロード
16
10
18
4
4
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください